Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Interlockjacke 227, schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056110999
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0227005007
EAN/GTIN:
     4045981000942
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Sweat-Jacke
Bequeme Interlockjacke für Damen, mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung und zwei seitlichen Einschubtaschen. Hergestellt aus weichem, dehnfähigem Interlock aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Interlock aus 100 % Baumwolle
• Gewicht: 220 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
Interlock aus 100 % Baumwolle , 220 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, NaturalFibres, Cotton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 27,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,32*
€ 27,57*
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 28,08*
5 Tage
208
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 29,25*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,31*
€ 35,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0227001008
ab € 19,98*
Ähnlich
Hakro
0227001009
ab € 22,35*
Ähnlich
Hakro
0227001006
ab € 20,09*
Ähnlich
Hakro
0227001005
ab € 20,06*
Ähnlich
Hakro
0227001004
ab € 20,04*
Ähnlich
Hakro
0227001007
ab € 20,06*
Ähnlich
Hakro
0227001003
ab € 20,30*
Ähnlich
Hakro
0227002008
ab € 20,16*
Ähnlich
Hakro
0227002009
ab € 22,25*
Ähnlich
Hakro
0227002006
ab € 20,10*
Ähnlich
Hakro
0227002005
ab € 20,16*
Ähnlich
Hakro
0227002004
ab € 20,11*
Ähnlich
Hakro
0227002007
ab € 20,03*
Ähnlich
Hakro
0227002003
ab € 20,35*
Ähnlich
Hakro
0227005008
ab € 19,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.