Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SOLID STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3S CI FO SR, strapazierfäh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042408574
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7436-1022-38
EAN/GTIN:
     4059904194090
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS SOLID STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3S CI FO SR, strapazierfähiges Textil, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz / blau (Farbcode: 1022), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, modernes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,01*
€ 95,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,86*
€ 92,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,26*
€ 88,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.