Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SONIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1P, strapazierfähiges Textil, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042408494
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7440-1012-46
EAN/GTIN:
     4059904191853
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS SONIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1P, strapazierfähiges Textil, schwarz / grau, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / grau (Farbcode: 1012), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,09*
€ 92,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,28*
€ 87,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,36*
€ 83,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,55*
€ 70,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.