Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS All Season-Socken, Polyamid / Polyester / Elasthan, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042407067
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     722-1100-38
EAN/GTIN:
     4059904165854
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
NITRAS All Season-Socken, weiß (Farbcode: 1100), wadenhoch, anatomische Links-Rechts-Passform, sehr guter Halt dank breitem und elastischem Bund, gerippter Bund, sehr angenehmer Tragekomfort, besonders atmungsaktiv, sehr anschmiegsam und flexibel, ausgezeichnetes Tragegefühl dank spezieller 3D-Polsterungen an den entscheidenden Stellen, robuste und abriebfeste Verstärkungen an der Ferse sowie an den Zehen, ideal für jede Jahreszeit
Weitere Informationen:
Größe:
35-38
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid / Polyester / Elasthan, weiß
Norm:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 4 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.