| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042407052 Herst.-Nr.: 721-1000-38 EAN/GTIN: 4059904165458 |
| |
|
| | |
| NITRAS Sneaker-Socken, schwarz (Farbcode: 1000), anatomische Links-Rechts-Passform, gerippter Bund, erhöhter Bund an der Ferse, sehr angenehmer Tragekomfort, besonders atmungsaktiv, sehr anschmiegsam und flexibel, Unterstützung und Stabilisierung des Fußgewölbes dank spezieller Verstärkung Weitere Informationen: | | Größe: | 35-38 | Farbe: | schwarz | Material: | Polyamid / Elasthan, schwarz | Norm: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, kurzsocken schwarz, arbeitssocken, söckchen größe 35-38 |
| | |
| |