Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Winter-Socken, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042407049
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     723-1000-42
EAN/GTIN:
     4059904165625
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
NITRAS Winter-Socken, schwarz (Farbcode: 1000), wadenhoch, anatomische Links-Rechts-Passform, sehr guter Halt dank breitem und elastischem Bund, gerippter Bund, sehr angenehmer Tragekomfort, besonders atmungsaktiv, sehr anschmiegsam und flexibel, ausgezeichnetes Tragegefühl dank spezieller 3D-Polsterungen an den entscheidenden Stellen, robuste und abriebfeste Verstärkungen an der Ferse sowie an den Zehen, halten bei kälteren Temperaturen besonders lange warm, ideal für den Winter
Weitere Informationen:
Größe:
39-42
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid / Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Norm:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 4 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.