Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Winter-Socken, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042407048
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     723-1000-38
EAN/GTIN:
     4059904165618
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
NITRAS Winter-Socken, schwarz (Farbcode: 1000), wadenhoch, anatomische Links-Rechts-Passform, sehr guter Halt dank breitem und elastischem Bund, gerippter Bund, sehr angenehmer Tragekomfort, besonders atmungsaktiv, sehr anschmiegsam und flexibel, ausgezeichnetes Tragegefühl dank spezieller 3D-Polsterungen an den entscheidenden Stellen, robuste und abriebfeste Verstärkungen an der Ferse sowie an den Zehen, halten bei kälteren Temperaturen besonders lange warm, ideal für den Winter
Weitere Informationen:
Größe:
35-38
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid / Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Norm:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 4 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.