Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Basic- Socken, Baumwolle/ Polyester/ Elasthan, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042407045
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     720-1100-42
EAN/GTIN:
     4059904165700
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
NITRAS Basic-Socken, weiß (Farbcode: 1100), wadenhoch, gute Passform, guter Halt dank breitem und elastischem Bund, gerippter Bund, angenehmer Tragekomfort
Weitere Informationen:
Größe:
39-42
Farbe:
weiß
Material:
Baumwolle / Polyester / Elasthan, weiß
Norm:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 37.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 37500 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.