Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, schwarz, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042356875
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7207-41
EAN/GTIN:
     4059904167230
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
SI Sandalen
NITRAS BASIC STEP SA, Sicherheitssandalen, S1P, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Klettverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC / II
Weitere Suchbegriffe: Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandalen, Arbeitsschuh, Sandale, Schlappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,12*
€ 27,36*
€ 3,19*
ab € 21,23*
€ 28,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,92*
€ 31,25*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.