Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, wid 7207-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707207-41
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7207-41
EAN/GTIN:
     4059904167230
Suchbegriffe:
SI Sandalen
Schutzsandalen
Sicherheitssandalen
Sandalen
BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfaehiges. . . NITRAS BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse fuer eine natuerliche Abrollbewegung, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Groesse 41, 7207-41, 7207-41, NITRAS, BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, wid
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Norm:
EN ISO 20345
Material:
Volleder
Schuhgroesse:
41
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sandalen 41, sandalen, sandale s1p
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,97*
€ 27,11*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 21,32*
€ 29,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,06*
€ 31,16*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.