Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PRO STEP, Sicherheitshalbschuhe, EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042313480
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7413-1042-38
EAN/GTIN:
     4059904173996
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS PRO STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1P, strapazierfähiges Textil, schwarz / lime (Farbcode: 1042), nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345, EN 61340-4-3
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Gefahrenhinweise:
H200 Instabil, explosiv.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.