Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS UNIQUE STEP , S3 Sicherheitshalbschuhe, anthrazit, EN ISO 20345, DGUV Reg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042308009
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7415-47
EAN/GTIN:
     4059904175648
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS UNIQUE STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Textil, anthrazit (Farbcode: 1500), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / PU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Verbundstoff, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle mit Memory Foam, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Made in Europe, individuelles Design bei geringen Abnahmemengen möglich (Handelsmarke)
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
anthrazit
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,02*
€ 63,06*
€ 3,19*
ab € 51,00*
€ 67,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,36*
€ 72,67*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,67*
€ 86,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,34*
€ 80,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,71*
€ 78,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.