Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP CL, SB Sicherheitsclogs, weiß, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042275381
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7252-45
EAN/GTIN:
     4059904122185
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Sicherheits-Clogs
NITRAS CLEAN STEP CL, Sicherheitsclogs, SB, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß
Material:
Kunstleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, clog weiss gr.45, sicherheits clogs, sicherheitsclogs weiß, Arbeitsschuh, Sandale, Schlappen, Sicherheitssandalen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,96*
€ 27,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 27,73*
€ 3,19*
ab € 22,83*
€ 31,09*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,26*
€ 33,09*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,09*
€ 39,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,50*
€ 38,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.