Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4042236818 Herst.-Nr.: 7752-46 EAN/GTIN: 4059904085534 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS PRO FX, Arbeitsjacke, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus CORDURA® an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Zwei Brusttaschen mit Patten, Seitentaschen, Tablet-, Innen- und Napoleontasche, Ärmeltasche mit Stiftschlaufen, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit Weitere Informationen:  |  | Größe: | 46 | Farbe: | grau | Material: | 65% Polyester / 33% Baumwolle / 2% Elasthan | Norm: | OEKO-TEX STANDARD 100® |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 32,85* | € 39,19* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 35,26* | € 46,26* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 35,51* | € 46,26* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 36,01* | € 47,02* |  |  |  | Lager 281 | 10 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 46,89* | € 60,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|