Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP SL, S2 Sicherheitsslipper, weiß, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042218447
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7250-42
EAN/GTIN:
     4059904041806
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS CLEAN STEP SL, Sicherheitsslipper, S2, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Material:
Kunstleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 27,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,25*
€ 27,30*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,68*
€ 28,48*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,74*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,29*
€ 30,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.