Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042210095 Herst.-Nr.: 7511-52 EAN/GTIN: 4059904068148 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, lange Arbeitshose, königsblau / marineblau (Farbcode: 2021), 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe, Knie-, Gesäß- und Beintaschen, Reflexbiesen für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | königsblau | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Norm: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,25* | € 20,27* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,69* | € 20,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,40* | € 21,82* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,61* | € 21,98* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,08* | € 25,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|