Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, schwarz, OEKO-TEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042144345
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7150-L
EAN/GTIN:
     4059904036161
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
NITRAS LIGHT, Softshelljacke, schwarz (Farbcode: 1000), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Stretchanteil, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger und farblich angepasster YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Oberstoff: Wassersäule: 10.000 mmH2O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit, Herren-Passform, OEKO-TEX STANDARD 100®, abnehmbare Kapuze optional erhältlich
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
94% Polyester / 6% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 27,97*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,20*
€ 30,73*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,67*
€ 32,38*
2 Tage
100
1
€ 5,49*
ab € 24,53*
€ 32,38*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,03*
€ 42,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.