Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser SLICE 10491 Schnitt-T.24mm silber Metall autom.Klingenrückzug SPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371521
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7918
EAN/GTIN:
     4262408160540
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Beim Slice® 10491 Cuttermesser mit Metallgriff und automatischem Klingenrückzug haben wir einen eleganten und dennoch robusten Metallgriff mit unserer eigens entwickelten Sicherheitsklinge kombiniert und so ein leistungsstarkes · sicheres Werkzeug geschaffen. Die finger-friendly® Klingen von Slice halten bis zu 11,2 Mal länger als Stahlklingen und sind bei Berührung sicher. Ausgestattet mit einem integrierten Klingen-Aufbewahrungsfach und einem werkzeuglosen Klingentausch-Mechanismus · hat Ihnen dieses Cuttermesser einiges zu bieten. Die vorinstallierte 10524 Klinge (abgerundet) wird automatisch eingezogen · wenn Sie den Klingenschieber loslassen. So bleibt die Klinge zwischen zwei Arbeitsschritten niemals ausgefahren. Mit der 10525 Klinge (spitz) und der 10523 Klinge (Wellenschliff) können Sie die Einsatzmöglichkeiten für dieses Sicherheitsmesser noch erweitern. Unsere Cuttermesser mit Metallgriff können sowohl von Rechts- als auch Linkshändern verwendet werden. Vorinstallierte Klinge: abgerundet · Schnitttiefe in mm: 24,0 · Robuster Metallgriff mit texturierter Oberfläche · Automatischer, federbelasteter Klingenrückzug für noch mehr Sicherheit · Klingen-Aufbewahrungsfach für eine extra Klinge · Für Rechts- und Linkshänder geeignet · Effektive Sicherheitsklinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature · Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten · Funkenfreie, nicht leitende, unmagnetische Klinge · Klinge ist chemisch neutral und rostet nicht · Öl- und schmiermittelfreie Klinge · Klinge aus 100% Zirkonoxid · Passende Klingen: 10523, 10524, 10525 · Einsatzgebiete: Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk

Weitere technische Eigenschaften:
· Farbe: silber
· Materialzusammensetzung: Griff: Al / Zn-Legierung, GFN, POM, Edelstahl, Klinge: Zirkonoxid
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cutter messer, Industriecutter, Messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 28,19*
Lager 281
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 55,35*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 332,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.