| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041371466 Herst.-Nr.: 7740 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das QBS-20 ist ein großes · sehr robustes Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug. Dadurch bietet es dir hohe Sicherheit beim Schneiden. Der Griff ist ergonomisch geformt · mit einer Weichgummieinlage versehen und bietet einen oben eingebauten Schieber. Der Klingenaustritt ist in zwei Längen einstellbar und schont somit zusätzlich Anwender und Material. Der Klingenwechsel erfolgt werkzeuglos und ist sehr einfach. Die Klingen können gewendet und doppelt benutzt werden. Deshalb ist der Betrieb des QBS-20 sehr wirtschaftlich. Falls dein QBS- 20 einmal verschmutzt sein sollte · kannst du es sehr leicht öffnen und reinigen. Zudem lassen sich Ersatzklingen im Griff verstauen. Für Rechts- und Linkshänder. Und das hi-vis Orange macht dein Messer noch sicherer! Sicherheitsmesser QBS-20 mit automatischen Klingenrückzug · Sicherheitsstufe: Hohe Sicherheit · Sicherheitsmesser für die gängigsten Schneidtätigkeiten · Schnitttiefe: 8, 16 mm · Schneidmaterialien: Karton 3-lagig, Wellpappe, Folien, Umreifungsband, Klebeband, Rollwaren, Gummi, PVC, Filz, Textil · Farbvarianten: Orange · Metallgriff mit Softgrip · Zweiseitig verwendbare Trapezklinge · Klingenwechsel ohne Werkzeuge · Klingenlänge verstellbar · Magazin für Ersatzklingen · Für Rechts- und Linkshänder · Öse zum Befestigen · Einsatzgebiete: Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Metall/Softgrip/Stahl · Schnitttiefe: 8/16mm · Farbe: orange Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |