Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Pacific Handy Cutter LEWIS K710 m.Schutzkappe Schnitt-T.9/18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371461
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Das LEWIS K710 ist ein äußerst robustes Sicherheitsmesser für harte Schneideinsätze. Es verfügt über eine vollautomatische Schutzkappe · welche die Klinge verdeckt. Dadurch bietet das Messer eine sehr hohe Sicherheit. Zum Schnitt wird die Schutzkappe mittels Schieber entriegelt. Nach Beendigung des Schnittes verriegelt die Schutzkappe in Ausgangsposition und deckt somit die Klinge ab. Zusätzlich können über den Daumenschieber zwei Schnitttiefen ausgewählt werden. Sehr einfacher Klingenwechsel. Durch seine Konstruktion ist das LEWIS K710 prädestiniert für Kraftschnitte auf Zug und Druck. Ideal für dicke und harte Schneidmaterialen · aber auch für Sackwaren. Sicherheitsmesser LEWIS K710 mit Schutzkappe · Sicherheitsstufe: Sehr hohe Sicherheit · Sicherheitsmesser für grobe Schneidtätigkeiten · Schnitttiefe: 9, 18 mm · Schneidmaterialien: Karton 3-lagig und mehr, Wellpappe, Rollwaren, Gummi, PVC, Filz, Textil · Farbvarianten: Schwarz · Zweiseitig verwendbare Trapezklinge · Klingenwechsel ohne Werkzeuge · Magazin mit vorbestückter Ersatzklinge · Für Rechts- und Linkshänder · Öse zum Befestigen · Einsatzgebiete: Industrie, Logistik

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Kunststoff/Stahl
· Schnitttiefe: 9/18mm
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 28,96*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,86*
€ 62,47*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.