| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041371423 Herst.-Nr.: 7605-weiß EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Du suchst ein nachhaltiges Allroundtalent mit großer Vielfalt und höchster Sicherheit und möchtest trotzdem eine besonders wirtschaftliche Lösung? Dann gefällt dir das Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE PLUS! Es bietet einen stabilen und ergonomischen Griff sowie mehrere Auflageflächen für deinen Daumen. Der Messergriff ist vielfach wiederverwendbar · der doppelte Klingenkopf macht das Messer besonders wirtschaftlich. “Keep the handle · replace the head!” Die Klingen liegen verdeckt und schützen Anwender sowie Material. Zudem sind die Klingenköpfe sehr einfach auswechselbar. Das KLEVER XCHANGE PLUS ist ideal für bis zu 2-wellige Wellpappe · Pappe · Umreifungsband · Klebeband · Schnur · Sackware · Filz · Textilien · etc. In verschiedenen Farben erhältlich. Dank der doppelten Klebebandritzer am Kopf und dem integrierten Klebebandritzer am Griffende hast du nie schneller Kartons geöffnet! Mit praktischer Öse zum Befestigen oder Aufhängen. Auch mit anderen Klingenköpfen kombinierbar - ein echtes Multitalent! Sicherheitsmesser KLEVER X-CHANGE PLUS 35 (PLS-200-35) mit verdeckter Klinge · Sicherheitsstufe: Höchste Sicherheit · Multitalent für viele Schneidtätigkeiten · Klingenzugang: 8mm · Schneidmaterialien: Wellpappe 2-wellig, Pappe, Folie, Umreifungsband, Versandtaschen, Klebeband, Sackware, Filz · Farbvarianten: Gelb, Orange, Weiß · Schmaler Griff · Klebebandritzer · Für Rechts- und Linkshänder · Klingenwechsel ohne Werkzeuge · Öse zum Befestigen. · Einsatzgebiete: Logistik, Industrie
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff/Stahl · Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |