Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE PLS-200-35 Klingenzugang 8mm gelb Ku./STA SPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371421
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7605-gelb
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
kartonmesser linkshänder
Du suchst ein nachhaltiges Allroundtalent mit großer Vielfalt und höchster Sicherheit und möchtest trotzdem eine besonders wirtschaftliche Lösung? Dann gefällt dir das Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE PLUS! Es bietet einen stabilen und ergonomischen Griff sowie mehrere Auflageflächen für deinen Daumen. Der Messergriff ist vielfach wiederverwendbar · der doppelte Klingenkopf macht das Messer besonders wirtschaftlich. “Keep the handle · replace the head!” Die Klingen liegen verdeckt und schützen Anwender sowie Material. Zudem sind die Klingenköpfe sehr einfach auswechselbar. Das KLEVER XCHANGE PLUS ist ideal für bis zu 2-wellige Wellpappe · Pappe · Umreifungsband · Klebeband · Schnur · Sackware · Filz · Textilien · etc. In verschiedenen Farben erhältlich. Dank der doppelten Klebebandritzer am Kopf und dem integrierten Klebebandritzer am Griffende hast du nie schneller Kartons geöffnet! Mit praktischer Öse zum Befestigen oder Aufhängen. Auch mit anderen Klingenköpfen kombinierbar - ein echtes Multitalent! Sicherheitsmesser KLEVER X-CHANGE PLUS 35 (PLS-200-35) mit verdeckter Klinge · Sicherheitsstufe: Höchste Sicherheit · Multitalent für viele Schneidtätigkeiten · Klingenzugang: 8mm · Schneidmaterialien: Wellpappe 2-wellig, Pappe, Folie, Umreifungsband, Versandtaschen, Klebeband, Sackware, Filz · Farbvarianten: Gelb, Orange, Weiß · Schmaler Griff · Klebebandritzer · Für Rechts- und Linkshänder · Klingenwechsel ohne Werkzeuge · Öse zum Befestigen. · Einsatzgebiete: Logistik, Industrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Kunststoff/Stahl
· Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Schnittschutzmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.