Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041201613 Herst.-Nr.: 6311-41 EAN/GTIN: 4031301036470 |
| |
|
| | |
| S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE schwarz/grün Weite 10 1/2 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC PU/PU-Sohle PU-Überkappe · Stahlkappe atmungsaktives Textil-Funktionsfutter S3-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2011 geprüft: - genarbtes Rindleder · grüne Nähte - atmungsaktives Textil-Funktionsfutter - PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe · Rutschhemmung SRC - Stahlkappe - gepolsterte Faltlasche - durchtritthemmende Stahlsohle - Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort - ganzflächige Einlegesohle - verfügbar bis Größe 52. Die S3-Sicherheitsschuhe werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser · egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm · durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen. · Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Materialzusammensetzung: Obermaterial: genarbtes Rindleder, Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Durchtritthemmung: Stahl, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle · Normen: EN 20345:2011 S3 Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Farbe: | schwarz/grün | Material: | Rindleder | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | 10,5 | Schutzklasse: | S3 SRC | Ausführung: | m.Stahleinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,76* | € 20,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,28* | € 20,27* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,17* | € 33,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|