Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041201552 Herst.-Nr.: 6112-45 EAN/GTIN: 4031301039990 |
| |
|
| | |
| S1-Sicherheitshalbschuhe LYON schwarz/gelb Weite 10 1/2 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC Gummi-/Phylon-Sohle Stahlkappe atmungsaktives Textil-Funktionsfutter S1-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2011 geprüft: - Veloursleder · Textileinsätze · Spitzenschutzmaterial - atmungsaktives Textil-Funktionsfutter - Gummi-/Phylon-Sohle · Rutschhemmung SRC - Stahlkappe - gepolsterte Faltlasche - farbige Schaftapplikationen - Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort - ganzflächige Einlegesohle - verfügbar bis Größe 48. Die Sicherheitsschuhe der S1-Klasse bieten einen soliden Schutz · sind trageangenehm · durch das atmungsaktive Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende Gummi-/Phylon-Sohle nach SRC. · Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Materialzusammensetzung: Obermaterial: Veloursleder, Textileinsätze, farbige Schaftapplikationen, Spitzenschutzmaterial, Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle · Normen: EN 20345:2011 S1 Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Farbe: | schwarz/gelb | Material: | Veloursleder/Textil | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | 10,5 | Schutzklasse: | S1 SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,60* | € 46,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,92* | € 47,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,06* | € 55,97* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,71* | € 77,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|