Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederhüftschürze 4405 L.ca.70xB.ca.60cm weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201535
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4405
EAN/GTIN:
     4031301011712
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
Lederschürze
Spaltlederschürze
Spaltleder · ohne Latz · verstellbarer Hüftriemen · Größe: 70 x 60 cm · Lederstärke: ca. 1,3-1,5 mm. Die klassischen Lederschürzen sind robust und vielseitig einsetzbar. · Einsatzgebiete: Die klassischen Lederschürzen sind robust und vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gastronomie, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
natur
Material:
100% Spaltleder
Weitere Suchbegriffe: texxor spaltlederschürze, lederschürze, Berufsbekleidung, Leder-Hüftschürze, Lederhüftschürzen, Schürze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 16,46*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,35*
€ 16,55*
10 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,40*
€ 27,05*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.