Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhemd Marstrand Gr.M anth.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201301
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8510-M
EAN/GTIN:
     4031301029106
Suchbegriffe:
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Sportunterhemd
Herren-Shirt
Die innovative Funktionsfaser COOLMAX® ist extrem atmungsaktiv · feuchtigkeits-transportierend · pflegeleicht und einlaufgeschützt. In der kalten Jahreszeit eignen sich COOLMAX® Gewebe hervorragend als innere Schicht. Sie sorgt dafür · dass auskühlender Schw. Die technischen Fasern des Funktionshemdes MARSTRAND sorgen für eine extreme Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation. Das Gewebe kühlt den Träger im Sommer und wärmt im Winter. Das Funktionshemd ist also ganzjahreszeitlich geeignet · noch dazu ist es pflegeleicht und einlaufgeschützt. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 150g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester (50% COOLMAX®, 50% Polyester)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
anthrazit
Material:
100% Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,25*
€ 17,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,94*
€ 18,11*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,89*
€ 29,38*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.