Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Lens 6261 Gr.36 weiß S2 SRC EN20345 Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200106
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6261-36
EAN/GTIN:
     4031301026587
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S2-Sicherheitsslipper/hoch LENS weiß Weite 11 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC PU-Sohle Stahlkappe antibakterielles Agion®-Textilfutter S2-Sicherheitsslipper/hoch natürlich EN 20345:2011 geprüft: - hydrophobiertes Microfasermaterial · Gummizug - antibakterielles Agion®-Textilfutter - PU-Sohle · Rutschhemmung SRC - Stahlkappe - waschbar bis 30°C - Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort - ganzflächige Einlegesohle - verfügbar bis Größe 48. Die S2-Sicherheitsslipper/hoch werden aus hydrophobiertem · 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind bei 30°C waschbar. Damit sind sie ideal für den Kontakt mit Wasser und dem Einsatz im Weißbereich. · Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, Gummizug, Futter: antibakterielles Agion® Textilfutter, Sohle: PU-Sohle, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 S2
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC
Ausführung:
waschbar bis 30°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,46*
€ 28,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 28,40*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,25*
€ 46,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,81*
€ 47,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,25*
€ 40,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.