Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Jacke 2137JA Gr.62/64 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040415743
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     2137JA/62/64
EAN/GTIN:
     4029201252847
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Normen-Piktogramm Patch Emblem. Stehkragen mit Druckknopf. 2 Brusttaschen und 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss. Seitentaschen mit zusätzlichen Schubtaschen. 2 Innentaschen mit seitlichem Reißverschluss. Ergonomisch geformter Ärmel mit Ellenbogen-Verstärkung. Strickeinsatz seitlich am Rumpf und am Ärmelsaum. Segmentierte Reflexdreiecke an Patten außen und am Rückenteil.. Normen: EN 1149-5:2018 in Kombination mit EN 1149-3:2004 · Material: 65% Baumwolle · 34% Polyester · 1% antistatische Fasern 240g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
62/64
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65% Baumwolle/34% Polyester/1% antistatische Fasern
Norm:
EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke grau, asatex arbeitsjacke, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.