Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Overall DA7525KO08P Gr.XXL orange/blau 350g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236191
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DA7525KO08P/XXL
EAN/GTIN:
     4029201166076
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzoverall
Lichtbogenschutzoverall
Störlichtbogen Schutzoverall
Störlichtbogenschutzoverall
Vorderverschluss mit verdecktem Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit RV und Patte, Ärmelsaum mit Riegel mit Knopf verdeckt zu verstellen, 2 innenliegende Beuteltaschen, 1 Gesäßtasche rechts mit Patte, 1 Beintasche links über Seitennaht mit Patte, 1 Beintasche rechts mit Patte, je 1 Reflexstreifen umlaufend am Bein, mit Knietaschen unten mit Klett zu schließen, Reflexstreifen: 5 cm breit über Schulter, 1 x 5 cm umlaufend mittig am Rumpfteil, 1 x 5 cm umlaufend an den Ärmeln. Material: 71 % Baumwolle, 28 % Polyester, 1 % sonstige Faser (Antistatik), DALETEC© antiflame mit FC-Ausrüstung ca. 350 g/m². Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1, EN 1149-5:2008, EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 D0 E1, IEC 61482-2:2009 Klasse 1.

Weitere technische Eigenschaften:
· Einstufung: Kategorie III
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
orange/blau
Weitere Suchbegriffe: Kombination, Schweißerschutzoveralls
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,01*
€ 216,26*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,52*
€ 230,75*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.