Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose DALELH01MR Gr.44 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236130
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DALELH01MR/44
EAN/GTIN:
     4029201164508
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
Latztasche mit Patte und aufgesetzter Handytasche · Hosenschlitz mit Knöpfen. 1 Brillenschlaufe auf Latz aufgesteppt. 2 eingearbeitete Seitentaschen. 1 Seiteneingriff links mit Knopf- und Druckknopfverschluss. 1 eingearbeitete Gesäßtasche rechts mit Patte. 1 eingearbeitete Zollstocktasche rechts mit Patte. 1 Blasebalgtasche mit Patte links mittig über die Seitennaht mit Klettband zu schließen · mit Reflexstreifen (1 x 5cm) an Beinsäumen. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN 1149-5:2018 in Kombination mit EN 1149-3:2004 · EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 A2 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN 61482-2:2020 in Verbindung mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Klasse 1 (APC = 1) · Material: 100% Baumwolle mit antistatischen Fasern · ca. 350 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
blau
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688/EN 1149-5/EN ISO 11612/EN ISO 11611/EN 13034/EN 61482-2
Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, lichtbogen schutzlatzhose blau, lichtbogen schutzlatzhose, arbeitslatzhose gr 44, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 131,26*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,04*
€ 131,86*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.