Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaubmaske FMP3V EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D m.Ausatemventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191286
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     FMP3V
EAN/GTIN:
     4029201127190
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Feinstaubmaske FFP3 NR D, EN 149:2001 + A1:2009, mit Ausatemventil, Muschelform, verstellbare Gummibänder, rundum-Dichtlippe

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: mit Ausatemventil
· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutzklasse:
FFP3 NR D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,45*
Lager 281
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.