Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Blousonjacke PROBAN 1199 Gr.54 290-kornblau-hellgrau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-403173481
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881199-290-54
EAN/GTIN:
     4026257625526
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Die rofa PROBAN®LICHTBOGENGEPRÜFT Blousonjacke Image mit elektrostatischen Eigenschaften schützt gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie vor Hitze und Flammen und bei Schweißarbeiten. Das Vorderteil und die vorderen Ärmel sind doppellagig für einen noch höheren Schutz gegen Störlichtbögen. Der variable Kragen und die weitenverstellbaren Ärmel schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Bewegungsfalten im Rücken sorgen für mehr Bewegungsfreiheit und der 25mm Reflexstreifen am Rückenteil sowie die Reflexpaspeln am Vorderteil und Ärmel schaffen ein dynamisches Erscheinungsbild. Innovative Taschenlösungen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Knopfleiste · 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf · Raglanärmel · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängertes Rückenteil · links Brustinnentasche · 25mm Reflexstreifen auf Rückenteil · Reflexpaspeln an Vorderteil und Ärmeln · Vorderteil und Ärmel (vorne) doppellagig · Proban®
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
290-kornblau-hellgrau
Material:
Gewebe 88, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, innogy-Eurotest 10 kA
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, arbeitsjacke blau groesse 54, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 54, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,94*
€ 122,49*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,30*
€ 123,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 131,63*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.