Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall ARAMID 550 Gr.54 143-kornblau 265g/m² ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031420660
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     535550-143-54
EAN/GTIN:
     4068661113831
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Umlegekragen · angenähte Kapuze mit Kordelzug weitenverstellbar · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · aufgesetzter Bund · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · rechts mit einem seitlichen Durchgriff · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf · rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett · links Brustinnentasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Gewebe 535, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC
· Norm: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
143-kornblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.