Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantel ARAMID 508 Gr.48 143-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031420619
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     535508-143-48
EAN/GTIN:
     4057121999252
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Hochschließbarer Reverskragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · links Brusttasche mit Patte und mit Druckknopf · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen · aufgesetzter Bund im Rückenteil · Seitennahtschlitze · Brustinnentasche rechts

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 265g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
143-kornblau
Material:
Gewebe 535, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 120,03*
€ 152,87*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,89*
€ 170,35*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.