Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantel ARAMID 508 Gr.46 143-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031420618
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     535508-143-46
EAN/GTIN:
     4057121999245
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Hochschließbarer Reverskragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · links Brusttasche mit Patte und mit Druckknopf · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen · aufgesetzter Bund im Rückenteil · Seitennahtschlitze · Brustinnentasche rechts

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 265g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
143-kornblau
Material:
Gewebe 535, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, berufsmantel rofa kornblau gr.46, arbeitskittel blau, arbeitskittel, Herrenmantel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.