Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall New Active 2523 Gr.64 449-marine-kornblau 250g/m² ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall New Active 2523 Gr.64 449-marine-kornblau 250g/m² ROFA
Artikel-Nr.:
     281-4031420589
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2812523-449-64
EAN/GTIN:
     4057121774804
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Der neue ROFA NEW ACTIVE Overall überzeugt durch modernes und gleichzeitig zeitloses Design und Flexibilität. Der angenehme Bikerkragen lässt sich als Steh- oder Umlegekragen tragen. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details sind praktisch · individuell nutzbar und erleichtern das Arbeiten. Das neue hochfeste und robuste Cordura-Gewebe mit Einsatz in Belastungszonen · hält auch starken Beanspruchungen stand und ist zudem schutzabweisend und atmungsaktiv. Das leichte und elastische Gewebe ermöglicht ein bequemes Arbeiten in jeder Situation und ist speziell für die industrielle Wäsche entwickelt worden · so dass die Dehnung selbst nach intensiven Wasch- und Trocknungsprozessen erhalten bleibt. Intelligent platzierte Reflexeinsätze an den Beinen schaffen ein dynamisches Erscheinungsbild und erhöhen die Sichtbarkeit. Ausführung: Variabler Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Klett · 2 Brusttaschen mit Patte und Klett · jeweils mit Stiftöffnung · Bewegungsfalten im Rückenteil · Rückenkoller mit Belüftungsöffnung · 2 Seitentaschen mit verstärktem Eingriff durch Cordura-Paspel · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Zollstocktasche · rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett · Knietaschen aus hochfestem Cordura-Gewebe · Gesäßverstärkung · Reflexpapplikationen am Rumpf · Ärmeln und Beinen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
449-marine-kornblau
Material:
Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.