Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall New Active 2523 Gr.60 449-marine-kornblau 250g/m² ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall New Active 2523 Gr.60 449-marine-kornblau 250g/m² ROFA
Artikel-Nr.:
     281-4031420587
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2812523-449-60
EAN/GTIN:
     4057121774781
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Der neue ROFA NEW ACTIVE Overall überzeugt durch modernes und gleichzeitig zeitloses Design und Flexibilität. Der angenehme Bikerkragen lässt sich als Steh- oder Umlegekragen tragen. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details sind praktisch · individuell nutzbar und erleichtern das Arbeiten. Das neue hochfeste und robuste Cordura-Gewebe mit Einsatz in Belastungszonen · hält auch starken Beanspruchungen stand und ist zudem schutzabweisend und atmungsaktiv. Das leichte und elastische Gewebe ermöglicht ein bequemes Arbeiten in jeder Situation und ist speziell für die industrielle Wäsche entwickelt worden · so dass die Dehnung selbst nach intensiven Wasch- und Trocknungsprozessen erhalten bleibt. Intelligent platzierte Reflexeinsätze an den Beinen schaffen ein dynamisches Erscheinungsbild und erhöhen die Sichtbarkeit. Ausführung: Variabler Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Klett · 2 Brusttaschen mit Patte und Klett · jeweils mit Stiftöffnung · Bewegungsfalten im Rückenteil · Rückenkoller mit Belüftungsöffnung · 2 Seitentaschen mit verstärktem Eingriff durch Cordura-Paspel · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Zollstocktasche · rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett · Knietaschen aus hochfestem Cordura-Gewebe · Gesäßverstärkung · Reflexpapplikationen am Rumpf · Ärmeln und Beinen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
449-marine-kornblau
Material:
Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, rofa arbeitsanzüge, arbeitsanzug, Kombination, Overalls
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 153,55*
€ 193,35*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,86*
€ 217,04*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.