Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination TOP 702 Gr.25 196-kornblau 330g/m² ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031420521
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     11702-196-25
EAN/GTIN:
     4026257059789
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Die rofa TOP Kombination ist zeitlos und individuell einsetzbar. Das Material besteht zu 100% aus Baumwolle und ist besonders reißfest. Die Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit sowie die Vielzahl an verschiedenen Taschen erhöhen die Effektivität beim Arbeiten. Die vordere Mitte mit verdeckter Knopfleiste sowie der aufgesetzte Bund mit seitlichem Gummizug und der weitenverstellbare Ärmel- sowie Beinabschluss erhöhen die Passgenauigkeit und den Tragekomfort. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Knopfleiste · 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe · aufgesetzter Bund · Bund mit seitlichem Gummizug · seitlich 2 Durchgriffe · 2 Seitentaschen · Beinabschluss weitenverstellbar durch Knopfriegel · rechts Gesäßtasche mit Knopf · rechts hinten Zollstocktasche · links Brustinnentasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
196-kornblau
Material:
Gewebe 11, Köper, 100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.