Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenlatzhose X-LINE NOMEX 2749 Gr.D44 143-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenlatzhose X-LINE NOMEX 2749 Gr.D44 143-kornblau ROFA
Artikel-Nr.:
     281-4031420495
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4352749-143-D44
EAN/GTIN:
     4068661040250
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretchträger · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen · Bund seitlich mit Dehneinsatz · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen · Reflexpaspel an Latz und Hosenbeinen · leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose · Vorderhose zweilagig.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 265g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
D44
Farbe:
143-kornblau
Material:
Oberstoff: Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstige Faser, FC, Futter: Gewebe 237, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, 220 g/qm
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1 (einlagig), EN 61482-2 APC 2 (zweilagig)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 172,56*
€ 215,70*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 243,22*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.