Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenlatzhose X-LINE NOMEX 2592 Gr.D46 143-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenlatzhose X-LINE NOMEX 2592 Gr.D46 143-kornblau ROFA
Artikel-Nr.:
     281-4031420475
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4352592-143-D46
EAN/GTIN:
     4057121964403
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretchträger · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen · Bund seitlich mit Dehneinsatz · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen · Reflexpaspel an Latz und Hosenbeinen · leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 265g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
D46
Farbe:
143-kornblau
Material:
Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 158,38*
€ 198,82*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 223,72*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.