Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenlatzhose PRO-LINE PROBAN 2806 Gr.D48 604-marine-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenlatzhose PRO-LINE PROBAN 2806 Gr.D48 604-marine-kornblau ROFA
Artikel-Nr.:
     281-4031420392
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652806-604-D48
EAN/GTIN:
     4057121966865
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretchträger · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen · Bund seitlich mit Dehneinsatz · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum · Reflexpaspel an Latz und Hosenbeinen · leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 340g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
D48
Farbe:
604-marine-kornblau
Material:
Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, FC, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 91,65*
€ 117,27*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 132,03*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.