Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose F-LIGHT ARAMID 2598 Gr.52 434-marine-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031418652
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6772598-434-52
EAN/GTIN:
     4068661087187
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen · aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen · links Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen · 25 mm Reflexstreifen um Beine
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
434-marine-kornblau
Material:
Gewebe 677, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose blau 52, arbeitshose 52, rofa arbeitshose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.