Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke MULTI-LIGHT 2577 Gr.29 586-kornblau-schwarzmarine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031418078
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1662577-586-29
EAN/GTIN:
     4057121818157
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · Kragen mit Klett · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · 2 Innentaschen mit Klett · Kunststoffdruckknöpfe · 25 mm Reflexstreifen · um Rumpf · Ärmel und über Schulter · Reflexpaspel am Kragen · teilweise zweilagig
Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
586-kornblau-schwarzmarine
Material:
Material 466: Oberstoff: Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC, Futter: Gewebe 360, Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig)
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, kornblau rofa schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.