| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031418027 Herst.-Nr.: 1662567-586-44 EAN/GTIN: 4057121910561 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1, EN 17353 Typ B2 Gewebe 166: Köper, 46% Modacryl, 31% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 270 g/m² Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Kunststoffdruckknöpfen · Kragen mit Klett · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · 2 Innentaschen mit Klett · 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter · Reflexpaspel am Kragen Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | 586-kornblau-schwarzmarine | Material: | Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid, 2%sonstige Fasern, FC | Norm: | EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1, EN 17353 Typ B2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, berufsjacke gr.44 kornblau, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 138,98* | € 172,07* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,32* | € 173,10* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,67* | € 178,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|