| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031417030 Herst.-Nr.: 65223-194-24 EAN/GTIN: 4026257548948 |
| |
|
| | |
| Die rofa OK PRIVILEG Bundhose kann durch den hohen Anteil an Baumwolle mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das Gewebe ist zudem sehr atmungsaktiv und strapazierfähig. Der Bund mit Gürtelschlaufen schafft optimalen Halt. Die integrierten Knietaschen für Polster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen. Verschiedene Taschenlösungen · wie eine Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche · bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen · Knietaschen · rechts Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 330g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 24 | Farbe: | 194-kornblau | Material: | Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,16* | € 53,85* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,42* | € 58,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|