| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031351867 Herst.-Nr.: 1702490-604-102 EAN/GTIN: 4057121742490 |
| |
|
| | |
| Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle ca. 295 g/m² variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · 2 Brusttaschen · Brusttasche links mit Reißverschluss, rechts mit abgenähter Stifttasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen · links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche · rechts Armtasche mit Unterteilungen · Ärmelabschluss weitenverstellbar mit Druckknöpfen · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen · 2 große Innentaschen · Reflexpaspel an Rumpf und Ärmeln
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 295g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 102 | Farbe: | marine/kornblau | Material: | Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,58* | € 70,93* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,60* | € 70,95* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 64,16* | € 82,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|