Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Jeans FR 2461 Gr.52 denim/blue ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031351855
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4412461-411-52
EAN/GTIN:
     4057121659729
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Bundhose aus robustem Jeans Gewebe zeichnet sich vor allem durch ihre Schutzeigenschaften aus. Sie vereint Hitze- und Flammschutz, leichten Schweißerschutz und ist elektrostatisch ableitfähig. Neben der modernen Optik, ist ein besonderes Highlight der Stretch-Anteil des Materials. Zusammen mit dem erhöhten Formbund mit Gürtelschlaufen und den vorgeformten Hosenbeinen sorgen es für eine besonders ergonomische Passform und optimale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Durchdachte Taschenlösungen wie die aufgesetzte Smartphone- oder die Zollstocktasche sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Die integrierten Knietaschen für Polster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 420g/m²
· Norm: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 1149-3/-5
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
denim/blue
Material:
Gewebe 441, Twill , 96% Baumwolle, 3% Elastolefin, 1% sonstige Faser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,48*
€ 93,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,97*
€ 104,75*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.