Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Latzhose MULTISIX 2367 Gr.106 378-royalblue-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031304220
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552367-378-106
EAN/GTIN:
     4057121456083
Suchbegriffe:
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
Störlichtbogen Schutzlatzhose
EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 + A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m²
Stretchträger · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund seitlich mit Dehneinsatz · 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum · Reflexstreifen um Beine · Reflexpaspel am Latz
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
378-royalblue-marine
Material:
Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 + A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,36*
€ 144,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 144,59*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,34*
€ 161,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.