Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose SPLASH 2161 Gr.66 kornblau/marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031168464
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     912161-546-66
EAN/GTIN:
     4057121033789
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
EN ISO11612 A1/A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO11611 Kl. 1/A1+A2
Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m²
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · rechts Gesäßtasche mit Patte und
Druckknöpfen · Applikationen an den Beinen
Weitere Informationen:
Größe:
66
Farbe:
kornblau/marine
Material:
Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR
Norm:
EN ISO11612 A1/A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO11611 Kl. 1/A1+A2
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhose, rofa bundhose kornblau, bundhose blau, bundhose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,29*
€ 77,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 77,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,68*
€ 85,91*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.