| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031160328 Herst.-Nr.: 36162-143-H44 EAN/GTIN: 4026257571830 |
| |
|
| | |
| Das rofa NOMEX®COMFORT LICHTBOGENGEPRÜFT Hemd aus weichem Nomex®Comfort Gewebe bietet einen besonders starken Schutz gegen Flammen · Hitze und Störlichtbögen. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Das Gewebe ist extrem robust und das bei geringem Gewicht. Die verdeckte vordere Druckknopfleiste · der weitenverstellbare Ärmelabschluss sowie verschiedene Taschen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · Bewegungsfalten im Rückenteil · 2 Brustinnentaschen · Brusttasche links mit Reißverschluss · Vorderteil und Ärmel zweilagig · Nomex® Comfort
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | H44 | Farbe: | 143-kornblau | Material: | Gewebe 36, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern | Norm: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, arbeitshemden blau, berufshose, Hitzeschutzkleidung, Schweißerhemden, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,57* | € 114,76* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,68* | € 115,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,08* | € 124,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,74* | € 130,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|